IWLAN ANT795-6MN Antena sieci bezprzewodowejSIEMENS

files/fotob/44014.jpg.
IWLAN ANT795-6MN Antena sieci bezprzewodowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57956MN100AA6
Kod EAN: 
4019169854436
Symbol Sonepar: 
P01304549
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ANT795-6MN antenna with omnidirectional Characteristic; incl. N-Connect female plug: 6/8 dBi; IP65 (-40-+70 °C), WLAN 2.4/5 GHz and private 5G networks; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on roof and vehicles; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT795-6MN, for mounting, the mounting aid 6GK5795-6MN01-0AA6 is available. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-6MNUse in Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN in accordance with IEEE 802.11 at 2.4 GHz and 5 GHz with transmission rates of up to 450 Mbps to optimize sending and receiving conditions. The antenna is connected to access points or clients via an IWLAN antenna connection cable. Application examples: coverage of an area which has at its center a mast for mounting the antennas, installation of the antenna on the roof of automated guided vehicle systems for reliable data exchange with the vehicles, comprehensive coverage of a production cell or a robot station.–Concentration of the radio field around the antenna improves the quality of the connection. –Good transmission characteristics also directly above/underneath the antenna. –Flexible mounting options: On a control cabinet, on a roof, or even underneath a roof. –Investment security through compliance with the globally recognized IEEE 802.11 standard. Cost-effective connection to devices in remote, difficult-to-access or aggressive environments

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Maksymalny zakres transmisji
200 m
Szerokość
86 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
43 mm
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar