Termination Carrier dla 8 2-kanałowych MACX Ex i-NAMUR kondycjonerów sygnału do podłączenia do Siemens SIMATIC ET 200SP HA, cyfrowy moduł wejść, DI 16X24VDC HA (6DL1131-6BH00-0PH1)
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Liczba biegunów
37
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
148 mm
Wysokość
170 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania