FL FXT Moduł rozszerzeniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843665.jpg.
FL FXT Moduł rozszerzenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2989307
Kod EAN: 
4046356435369
Symbol Sonepar: 
P10117123
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł rozszerzający do modułowego przełącznika Gigabit FL SWITCH GHS... , rozszerzenie o nawet 8 portów Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
81 mm
Liczba innych portów
2
Liczba portów 10 Mbps ST
2
Szerokość
127 mm
Wysokość
123.1 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Zarządzalny
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel Profinet

Opis produktu

Kabel światłowodowy PROFINET-HCS-GI, dupleks 200/230 µm, zwiększona szerokość pasma specjalnie dla aplikacji ethernetowych. Wytrzymała powłoka zewnętrzna PUR. Wersja ciężka, możliwość stosowania w łańcuchach kablowych, do układania w pomieszczeniach, tow

Dane techniczne

Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Porównaj
2313410
FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL IF 2FX SC-D Moduł przełącznika

Opis produktu

Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, przyłączanie w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.62 mm
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
81.85 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Zarządzanie
Nie
Porównaj
2832425
FL IF 2FX SC-D Moduł przełącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL IF 2POF SCRJ-D Moduł medialny

Opis produktu

Światłowodowy moduł interfejsu do podłączenia włókien 100Base-FX POF/PCF (650 nm), SC-RJ, kierunek przyłączania w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.59 mm
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
76 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Ethernet
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Zarządzanie
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
2891084
FL IF 2POF SCRJ-D Moduł medialny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL IF 2TX VS-RJ-D Moduł przełącznika

Opis produktu

Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.61 mm
Liczba portów 10 Mbps RJ45
2
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
78.5 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Zarządzanie
Nie
Porównaj
2832357
FL IF 2TX VS-RJ-D Moduł przełącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar