FL IF 2TX VS-RJ-D Moduł przełącznikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833264.jpg.
FL IF 2TX VS-RJ-D Moduł przełącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2832357
Kod EAN: 
4017918929121
Symbol Sonepar: 
P00424617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.61 mm
Liczba portów 10 Mbps RJ45
2
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
78.5 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Zarządzanie
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPTOOL FL Szczypce zaciskowe RJ45

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania
Porównaj
2744869
CRIMPTOOL FL Szczypce zaciskowe RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP

Opis produktu

Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - -40 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
78 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
30 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.75 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm²
Średnica żyły
1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Folia + oplot
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Porównaj
2744830
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 HEAVY Kabel

Opis produktu

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Ekran
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
27448141
FL CAT5 HEAVY Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm
Porównaj
2744814
FL CAT5 HEAVY Kabel sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Budowa kabla
Inne
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Porównaj
2832250
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832263
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832276
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Długość kabla
1.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Budowa kabla
4x2
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Porównaj
2832221
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 10,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 10 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
10 m
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832629
FL CAT5 PATCH 10,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832289
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832292
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
5 m
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832580
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 7,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
7.5 m
Długość kabla
7.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Materiał styków
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832616
FL CAT5 PATCH 7,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL PLUG RJ45 GN/2 Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
13.7 mm
Liczba biegunów
8
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.22 mm²
Prąd znamionowy In
1.5 A
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
13.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj ryglowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Brak
Porównaj
2744571
FL PLUG RJ45 GN/2 Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL PLUG RJ45 GR/2 Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
32.7 mm
Liczba biegunów
8
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.22 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.22 mm²
Prąd znamionowy In
1.5 A
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
13.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj ryglowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Brak
Porównaj
2744856
FL PLUG RJ45 GR/2 Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL RJ45 PROTECT CAP Zabezpieczenie przeciwpyłowe

Opis produktu

Zabezpieczenie przeciwpyłowe, kolor: czarny
Porównaj
2832991
FL RJ45 PROTECT CAP Zabezpieczenie przeciwpyłowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-T-G-RJ45/IP20 Obudowa tulejowa RJ45

Opis produktu

Obudowy wtyku RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
31.5 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
13.8 mm
Wysokość
29.4 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Akcesorium
Tak
Ze wspornikiem
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z uszczelką
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
1652295
VS-08-T-G-RJ45/IP20 Obudowa tulejowa RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar