Złącze żeńskie M12, proste, 3-stykowe Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej Materiał otuliny: PVC Kolor otuliny: popielaty RAL 7040 Odporność na działanie kwasów i zasad Odporność na oleje i związki agresywne chemicznie Ognioodporność zgodnie z DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 Certyfikaty: Gost, Ecolab Zgodność z RoHS i REACH Stopień ochrony IP67/IP69K Długość przewodu: 5,0 m