RSSD-PSGS4M-4414-0,5M Przewód czujnikowy PURTURCK

files/fotob/520302.png.
RSSD-PSGS4M-4414-0,5M Przewód czujnikowy PUR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6933771
Kod EAN: 
4047101343878
Symbol Sonepar: 
P01660456
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
Złącze męskie, proste M8
Kabel Ethernet: 4-piny, AWG 26
CAT 5E zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
Materiał otuliny: PUR
Kolor otuliny: zielony
Ekran: Poliestrowa laminowana folia aluminiowa, przewód miedziany
Średnica otuliny: 4,8 mm
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych
Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1 i DIN VDE 0282 część 10
Wolne od związków silikonu, PVC i LABS
Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754-2
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Certyfikat: cULus
Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa ochrony IP67
Długość kabla: 0,5 m

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar