SIMOTICS S 1FK7-CT 1,9kW SilnikSIEMENS

files/fotob/1104229.png.
SIMOTICS S 1FK7-CT 1,9kW Silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FK70622AF711CH0
Symbol Sonepar: 
P10071379
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.9 kW UDC=600 V M0=8.5 Nm (100K) NN=3000 rpm naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder 24-bit +12- bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) smooth shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP64