SILNIK BSH 100MM 3,4 NM IP50 HAM. SilnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502205.jpg.
SILNIK BSH 100MM 3,4 NM IP50 HAM. Silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 05 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BSH1001T11F2A
Symbol Sonepar: 
P10226421
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
8
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.9 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
480 V
Zakres temperatur pracy
20 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
5000 1/min
Znamionowy moment obrotowy
2.9 nm
Rodzaj napięcia
AC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
IP50
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Rodzaj mocowania wału
Na klucz
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
System chłodzenia
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRZEWÓD SYGAŁU PTO TO PTI 2xRJ45 LXM32 Przewód

Opis produktu

Przewód PTO PTI 2xRJ45 LXM32. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: połączenie szeregowe lub sterowanie impulsowe - Typ produktu lub komponentu : kabel - zgodność produktu: przemiennik częstotliwości ATV340, serwonapęd...

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8502R03
PRZEWÓD SYGAŁU PTO TO PTI 2xRJ45 LXM32 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Porównaj
VW3A7604R07
VW3A7604R07 27ohm 400W 0,75m IP65 REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7604R30 27ohm 400W REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Porównaj
VW3A7604R30
VW3A7604R30 27ohm 400W REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7606R07 72ohm 200W REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Porównaj
VW3A7606R07
VW3A7606R07 72ohm 200W REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7607R07 72ohm 400W REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Porównaj
VW3A7607R07
VW3A7607R07 72ohm 400W REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7608R07 100ohm 25W IP67 REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 0,75m Ten zewnętrzny rezystor...
Porównaj
VW3A7608R07
VW3A7608R07 100ohm 25W IP67 REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7608R30 100ohm 25W REZYSTOR HAMOWANIA

Opis produktu

Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 3m. Ten zewnętrzny rezystor...
Porównaj
VW3A7608R30
VW3A7608R30 100ohm 25W REZYSTOR HAMOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3302 KARTA INTERFEJSU

Opis produktu

This product is part of the Lexium 32 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.15kW to 7kW. The additional I/O module provides 4 discrete inputs, 2 discrete outputs and 2 analogue inputs/outputs. It provides protection from reverse polarity on input. It is furnished with spring terminal...
Porównaj
VW3M3302
VW3M3302 KARTA INTERFEJSU
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5101R100 KABEL ZASILAJĄCY 10m

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 10m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical...

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba żył
6
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3M5101R100
VW3M5101R100 KABEL ZASILAJĄCY 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R100 PRZEWÓD 10m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 10m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8102R100
VW3M8102R100 PRZEWÓD 10m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R15 PRZEWÓD 1,5m DO ENKODERA

Opis produktu

Przewód enkodera LXM32 M23 RJ45, 1,5M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel sterujący - Typ produktu lub komponentu : kabel enkodera SinCos Hiperface - zgodność produktu: serwomotor BMH, serwomotor BSH - Przeznaczenie...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R15
VW3M8102R15 PRZEWÓD 1,5m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R150 PRZEWÓD 15m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 15m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8102R150
VW3M8102R150 PRZEWÓD 15m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R200 PRZEWÓD 20m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 20m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...

Dane techniczne

Długość
20 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R200
VW3M8102R200 PRZEWÓD 20m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R250 PRZEWÓD 25m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 25m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...

Dane techniczne

Długość
25 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R250
VW3M8102R250 PRZEWÓD 25m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R30 PRZEWÓD 3m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 3m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x 0.34mm²...

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R30
VW3M8102R30 PRZEWÓD 3m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R50 PRZEWÓD 5m DO ENKODERA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 5m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x 0.34mm²...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8102R50
VW3M8102R50 PRZEWÓD 5m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R500 PRZEWÓD 50m DO ENKODERA

Opis produktu

Przewód enkodera M23 RJ45, 50M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel sterujący - Typ produktu lub komponentu : kabel enkodera SinCos Hiperface - zgodność produktu: serwomotor BMH, serwomotor BSH - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R500
VW3M8102R500 PRZEWÓD 50m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8102R750 PRZEWÓD 75m DO ENKODERA

Opis produktu

Przewód ekondera M23 LXM RJ45 75,0M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel sterujący - Typ produktu lub komponentu : kabel enkodera SinCos Hiperface - zgodność produktu: serwomotor BMH, serwomotor BSH - Przeznaczenie...

Dane techniczne

Długość
75 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
VW3M8102R750
VW3M8102R750 PRZEWÓD 75m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8223R30 PRZEWÓD 3m DO ENKODERA

Opis produktu

Przewód sygnału PTO PTI LXM32C1xRJ45 3m. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: połączenie szeregowe lub sterowanie impulsowe - Typ produktu lub komponentu : kabel - zgodność produktu: przemiennik częstotliwości ATV340...

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8223R30
VW3M8223R30 PRZEWÓD 3m DO ENKODERA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8802R30 3,0m PRZEWÓD SYGNAŁU

Opis produktu

Preassembled cord set, 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M8802R30
VW3M8802R30 3,0m PRZEWÓD SYGNAŁU
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar