This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. The 8-pole AC servo motor features a low moment of inertia with maximum mechanical speed of 6000RPM, IP54 parallel keyed shaft and holding brake. It is equipped with a single-turn (131072 points/turn) SinCos Hiperface® high-resolution absolute encoder giving an angular shaft position precise to less than ±1.3 arc minutes. BSH servo motor satisfies requirements for precision and high dynamic performance, due to the low rotor inertia. It is compact, and offers a high power density. It is a synchronous servo motor with a supply voltage of 480V, a continuous stall current of 6.2A and a maximum continuous power of 3.64W. The shaft dimensions are 24mm (Diameter) x 50mm (Length). It is furnished with rotatable right-angled connectors for electrical connection. It is an IP50 rated product. Its dimensions are 307.5mm (Length) x 100mm (Width), centring collar dimensions are 3.5mm (Depth) x 95mm (Diameter) with 115mm circle diameter of the mounting hole. It weighs 9.9kg. This product is compatible with Lexium 32, Lexium 05 and Lexium 15 servo drives. It supports international standard 100mm flange mount with a natural convection cooling system. Encoder gives the absolute position of the motor so that flows can be synchronized and sends data from the servo motor to the servo drive, which provides automatic identification of the motor when the servo drive starts. BSH servo motor with a 3-phase stator and neodymium iron boron (NdFeB) magnets. Casing with RAL 9005 opaque black paint protective coating. 4-point axial mounting flange. Cables and connectors to be ordered separately
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
8
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
2.6 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
480 V
Zakres temperatur pracy
20 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
This product is part of the Lexium 32 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.15kW to 7kW. The interface card provides digital output for machine encoder. It is an interface card with a rated supply voltage of 12V for SSI encoder, 5V for A/B/I encoder, 5V for BISS encoder, 5V for EnDat...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 0,75m Ten zewnętrzny rezystor...
Ten rezystor hamujący umożliwia pracę napędu podczas hamowania do zatrzymania lub podczas hamowania zwalniającego. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 100Ohm i długość kabla 3m. Ten zewnętrzny rezystor...
This braking resistor allows your drive to operate while braking to a standstill or during slowdown braking. It dissipates the braking energy, and enables maximum transient braking torque. It has an Ohmic value of 15Ohms at 20°C and its protection index is IP20. It is compatible with Altivar 312, Altivar...
This product is part of the Lexium 32 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.15kW to 7kW. The additional I/O module provides 4 discrete inputs, 2 discrete outputs and 2 analogue inputs/outputs. It provides protection from reverse polarity on input. It is furnished with spring terminal...
This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 10m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...
Dane techniczne
Długość
10 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This control cable is an accessory of encoder. The length of this cable is 15m. It is furnished with M23 connector, RJ45 connector for electrical connection. The cable composition is 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x...
Dane techniczne
Długość
15 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej