BMP0702R3NA2A 230VAC 0,55KW IP65 SILNIK SYNCHRONICZNYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502097.jpg.
BMP0702R3NA2A 230VAC 0,55KW IP65 SILNIK SYNCHRONICZNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR 32
Nr Katalogowy: 
BMP0702R3NA2A
Symbol Sonepar: 
P01797093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This BMP synchronous motor has a power rating of 0.55kW and works at a rated supply voltage 230V. It is designed with latest magnetic materials and an optimized design, result in shorter length at a comparable torque. It has maximum mechanical speed of 3600 rpm and its protection index is IP65. It is compatible with Altivar 32 and Altivar machine ATV320 variable speed drives. It is also RoHS compliant

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.26 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
480 V
Prąd znamionowy
2.6 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
70 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
1500 1/min
Znamionowy moment obrotowy
0.9 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
System chłodzenia
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRZEWÓD ZASILAJĄCY BMP 1,5MM*2 3M Przewód

Opis produktu

This power cordset enables connection between synchronous motor BMP and variable speed drive Altivar 32 or Altivar 320. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. it is 3 meters shielded cable

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
28 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Z przewodem ochronnym
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Prosty
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Prosty
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
VW3M5501R30
PRZEWÓD ZASILAJĄCY BMP 1,5MM*2 3M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5501R100 KABEL ZASILAJĄCY 10m

Opis produktu

This power cordset enables connection between synchronous motor BMP and variable speed drive Altivar 32 or Altivar 320. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. it is 10 meters shielded cable

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
28 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Z przewodem ochronnym
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Prosty
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Prosty
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
VW3M5501R100
VW3M5501R100 KABEL ZASILAJĄCY 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5501R150 KABEL ZASILAJĄCY 15m

Opis produktu

This power cordset enables connection between synchronous motor BMP and variable speed drive Altivar 32 or Altivar 320. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. it is 15 meters shielded cable

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
28 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Brak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
VW3M5501R150
VW3M5501R150 KABEL ZASILAJĄCY 15m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5501R50 KABEL ZASILAJĄCY 2,5m

Opis produktu

This power cordset enables connection between synchronous motor BMP and variable speed drive Altivar 32 or Altivar 320. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. it is 5 meters shielded cable

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
28 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Z przewodem ochronnym
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Prosty
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Prosty
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Porównaj
VW3M5501R50
VW3M5501R50 KABEL ZASILAJĄCY 2,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8215 (5szt) WTYCZKA

Opis produktu

Zestaw konektorów M23 BSH/BMH. Gama produktów: Altivar - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ produktu lub komponentu : konektor przemysłowy - typ złącza (konektora): M23 - zastosowanie urządzenia: do tworzenia zestawów przewodów zasilania - przekrój...
Porównaj
VW3M8215
VW3M8215 (5szt) WTYCZKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar