LEXIUM ILS SILNIK KROKOWY 24-48V ETH-IP SilnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503613.jpg.
LEXIUM ILS SILNIK KROKOWY 24-48V ETH-IP Silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM ILA, ILE, ILS
Nr Katalogowy: 
ILS2K851PC1A0
Symbol Sonepar: 
P10231010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
6
Liczba faz
3
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
5 A
Zakres temperatur pracy
50 °C
Znamionowy moment obrotowy
2 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik krokowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
System chłodzenia
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GBK0800852S ZESTAW ADAPTACYJNY

Opis produktu

Zestaw GBX-GBY80 BRS397-39A. Zgodność gamy: Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : zestaw adaptacyjny - skrócona nazwa urządzenia: GBK - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — adapter - Zgodność produktu: BRS3, ILS - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
GBK0800852S
GBK0800852S ZESTAW ADAPTACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX080003K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 80mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 3/1, maximum axial force (Fa) of 1200N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX080003K
GBX080003K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX080004K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE80 i=4. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100 mm, 1 laminaty...
Porównaj
GBX080004K
GBX080004K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX080005K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE80 i=5:1. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (80...
Porównaj
GBX080005K
GBX080005K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX080008K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 80mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 8/1, maximum axial force (Fa) of 1200N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX080008K
GBX080008K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX080025K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

Przekładnia kątowa GBX080 PLE80 i=25. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (80 mm, 1 laminaty...
Porównaj
GBX080025K
GBX080025K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY080004K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE80 i=4. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100...
Porównaj
GBY080004K
GBY080004K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY080005K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE80 i=5. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100...
Porównaj
GBY080005K
GBY080005K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY080008K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE80 i=8. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100...
Porównaj
GBY080008K
GBY080008K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY080012K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBY80 i=12:1. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100...
Porównaj
GBY080012K
GBY080012K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY080020K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE80 i=20. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100...
Porównaj
GBY080020K
GBY080020K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS

Opis produktu

Zestaw połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : wstawka dla interfejsu komunikacyjnego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...
Porównaj
VW3L40300
KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
Porównaj
VW3L10222
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Porównaj
VW3L10000N10
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Przekładnia planetarna WPLE80 i=3 Przekładnia

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE80 i=3. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100 mm, 1 laminaty...
Porównaj
GBY080003K
Przekładnia planetarna WPLE80 i=3 Przekładnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3 Przewód

Opis produktu

Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : kabel dla bezpiecznego wyłączenia momentu dla konektora przemysłowego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3L30010R30
Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3L10111 Zestaw do we/wy

Opis produktu

This product is part of the Lexium ILA, ILE, ILS range, an offer of motion integrated drives for motion control. This cable entry kit for fieldbus, power supply and safe torque off safety function is an accessory of integrated drives. It weighs 0.07kg. It is suitable for printing, paper, packaging, handling...
Porównaj
VW3L10111
VW3L10111 Zestaw do we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3L1E001N01 Konektor PWR/COM

Opis produktu

Akcesoria PWR/COM Ethernet ILA, ILS, ILE. Typ produktu lub komponentu : płyta przyłączeniowa do EthernetIP, EtherCAT, Ethernet Powerlink - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: konektor - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części...
Porównaj
VW3L1E001N01
VW3L1E001N01 Konektor PWR/COM
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3L30001R30 Przewód zasil.STAK 3m IcLA3

Opis produktu

Przewód zasilania ów LXM IcLA 3,0m. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : kabel do podłączenia zasilania - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Porównaj
VW3L30001R30
VW3L30001R30 Przewód zasil.STAK 3m IcLA3
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3L40020 SAFE TORQUE OFF Kit dla sygnałów

Opis produktu

Zestaw DLA SYGNAŁÓW SAFE TORQUE OFF. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : wstawka dla interfejsu komunikacyjnego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie...
Porównaj
VW3L40020
VW3L40020 SAFE TORQUE OFF Kit dla sygnałów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar