KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554150.jpg.
KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KT
Nr Katalogowy: 
KTA1000ER41
Kod EAN: 
3606485021553
Symbol Sonepar: 
P00742874
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

1000A 3L+N+PE GLOW. ZASILAJACA N1. gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KT - Typ produktu lub komponentu : prosty kanał linii zasilającej - skrócona nazwa urządzenia: KTA - zastosowanie urządzenia: element zasilający - zasilanie: rozdzielnica, transformator olejowy - materiał: aluminium - położenie neutralne: RIGHT - obwód uziemienia: standardowo uziemiony - wariant: wersja standardowa - Osprzęt dostarczany w dostawie: podzespół trunkingowy

Dane techniczne

Długość
545 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
1000 A
Szerokość
230 mm
Wysokość
435 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Położenie zasilania
Na końcu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar