Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MS (do 160 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii
- Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy)
- Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z obowiązującymi normami IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C.
Parametry produktu:
Skrzynki odpływowa izolowaneSkrzynka z gniazdem bezpiecznikowym D02- Maks. straty 10 W
- Wytrzymałość energetyczna 400 x 1000 A2s
- Typ: 32 A
- Masa: 0,950 kg