AKL 3-G 450x300x132 IP65 Obudowa pustaSPELSBERG

files/fotob/1483314.jpg.
AKL 3-G 450x300x132 IP65 Obudowa pusta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
74040301
Kod EAN: 
4013902071210
Symbol Sonepar: 
P00429510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65, Polistyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, Skrzynka: Polistyren, Pokrywa: Polistyren, szary, Membrany wypychane, M20/M25/M32/M40, (66 Bok)
Pomiary: 300 x 450 x 132mm
Dołączone akcesoria: 10 Podwójne wpusty membranowe IP66 M20 Zakres uszczelnienia 7-12mm, 2 Podwójne wpusty membranowe IP66 M25 Zakres uszczelnienia 9-16mm, 2 Podwójne wpusty membranowe M32 Zakres uszczelnienia 14-21mm, 1 Podwójne wpusty membranowe IP66 M40 Zakres uszczelnienia 19-28mm

Dane techniczne

Głębokość
132 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
450 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
28.6 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Brak
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wolnostojący
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do montażu metrycznego
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Model narożny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dach skośny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Przetłoczenia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AK ABL-V2A Nakładka do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Łączniki do mocowania zewnętrznego, do montażu pojedynczych obudów lub małych urządzeń na powierzchni ścian, może być mocowana na podstawie pod kątem 0°, 45° lub 90°, odstęp ścianek 7mm, materiał: stal nierdzewna, przystosowane do wszystkich obudów AK (do 04/15) i AKi od 300mm strony...
Porównaj
79300401
AK ABL-V2A Nakładka do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK MPI3 240x390x4 Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa z materiału izolacyjnego laminowanego melaminą, grubość 4mm, wraz ze śrubami mocującymi, szara, AKL/AKi 3-4, Abox 700Pomiary: 240 x 390 x 4mm

Dane techniczne

Szerokość
240 mm
Wysokość
4 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
79500301
AK MPI3 240x390x4 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK NS35-250 Szyna znormalizowana

Opis produktu

Szyna znormalizowana wg DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, od wielkości 300 x 300mm, długość 250mm, wraz z uchwytem dystansowymPomiary: 48 x 250 x 30,5mm

Dane techniczne

Długość
250 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
30.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
56273501
AK NS35-250 Szyna znormalizowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK NS35-406 Szyna znormalizowana

Opis produktu

Szyna znormalizowana wg DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, uniwersalne mocowanie do podłoża, wraz ze śrubami mocującymi, Długość 406mmPomiary: 35 x 406 x 7,5mm

Dane techniczne

Długość
406 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
79504501
AK NS35-406 Szyna znormalizowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK TW Przegroda

Opis produktu

Przegroda, do montażu w komponentach systemu obudów AK (do 04/15) i AKi od wielkości 300 x 300mm, uniwersalna, do obudów różnej wysokości, z otworami do wyłamywania, szara, Pomiary: 290 x 193 x 17mm
Porównaj
79791001
AK TW Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASS-GRO Zestaw zawiasów

Opis produktu

Zestaw zawiasów zewnętrznych do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi, zatyczką osłonową i szablonem do wiercenia, Zestaw zawiasów zewnętrznych duży, od TK PS/PC 1811 i od AKL/AKi 1Pomiary: 140 x 120 x 20mm

Dane techniczne

Kąt otwarcia
120 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias zewnętrzny
Tak
Zawias wewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
19000501
ASS-GRO Zestaw zawiasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35-216/3 Szyna znormalizowana

Opis produktu

Szyna znormalizowana wg DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, uniwersalne mocowanie do podłoża, ze śrubami mocującymi, Długość 216mmPomiary: 35 x 216 x 22,5mm

Dane techniczne

Długość
216 mm
Grubość materiału
1 mm
Wysokość
22.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
79503001
NS 35-216/3 Szyna znormalizowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar