AL 2320-11 230x200x111 IP66 Obudowa aluminiowaSPELSBERG

files/fotob/2085778.jpg.
AL 2320-11 230x200x111 IP66 Obudowa aluminiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15001401
Kod EAN: 
4013902120130
Symbol Sonepar: 
P00713322
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo, Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo, srebrnoszary, gładkie ściany boczne
Pomiary: 230 x 200 x 111mm

Dane techniczne

Głębokość
111 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
230 mm
Wysokość
200 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
12.4 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK09
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AL ALS-GRO Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Nakładki do mocowania zewnętrznego, do AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 16 x 51 x 6mm
Porównaj
15400601
AL ALS-GRO Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AL ASS Zestaw zawiasów zewnętrznych

Opis produktu

Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia, do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 30 x 59 x 17mm
Porównaj
15421001
AL ASS Zestaw zawiasów zewnętrznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AL MPS-2320 Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa z blachy stalowej, ocynkowana, grubość 1,5mm, do AL 2320Pomiary: 184 x 213 x 1,5mm

Dane techniczne

Szerokość
184 mm
Wysokość
1.5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
15501401
AL MPS-2320 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar