AX Obudowa sterownicza kompaktowa, szer. x wys. x głęb.: 380x380x210 mm, stal nierdzewna 1.4404, z płytą montażową, jednodrzwiowe, 1 zamek dźwigienkowy
Dane techniczne
Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Szerokość
380 mm
Wysokość
380 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm