CI-K5-160-M Obudowa z płytą montażowąEATON

files/fotob/2324632.jpg.
CI-K5-160-M Obudowa z płytą montażową
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
206900
Kod EAN: 
4015082069001
Symbol Sonepar: 
P00376852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa izolacyjna, z szyną DIN, (ciężar wyposażenia maks. 1,7 kg), Asortyment: Mała obudowa CI-K, Obudowa bez wyposażenia, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: Przód IP65, IP65, w przypadku wprowadzenia przewodów techniką przelotową, Tworzywo: Poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym, Kolor: Dolna część obudowy RAL 9005, czarna, Górna część obudowy RAL 7035, jasnoszara, Opis: Metryczne wytłoczenia na górze, na dole, w ścianie tylnej, Wlot przewodu sterującego, Lampka sygnalizacyjna L-… montowana w przepuście w podstawie M20/M25, Wprowadzenie przewodów: wersja ze szkła utwardzalnego, Wymiary Szerokość: 200 mm, Wysokość: 280 mm, Głębokość: 160 mm, Głębokość przy płycie montażowej: 133 mm, Normy i przepisy: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
200 mm
Wysokość
280 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy

Opis produktu

Wspornik montażowy do małej obudowy CI-K4/5
Porównaj
206914
AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ADT125-110 Wyposażenie CI-K

Opis produktu

Podkładka dystansowa do podnoszenia systemów montażowych, do płyty montażowej 4 części, wymagana do szyny montażowej 2 części, zwiększenie o 15 mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
40 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
30 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
20 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
002290
ADT125-110 Wyposażenie CI-K
Szybki podgląd: Opis i parametry
ADT200-190 Wyposażenie CI-K

Opis produktu

Podkładka dystansowa do podnoszenia systemów montażowych, do płyty montażowej 4 części, wymagana do szyny montażowej 2 części, zwiększenie o 10 mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
40 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
30 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
20 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
002289
ADT200-190 Wyposażenie CI-K
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS25-CI WYPOSAŻENIE DODATKOW System ci

Opis produktu

Podkładka dystansowa do podnoszenia systemów montażowych, do płyty montażowej 4 części, wymagana do szyny montażowej 2 części, zwiększenie o 25 mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
40 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
20 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
25 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
002291
HS25-CI WYPOSAŻENIE DODATKOW System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS50-CI WYPOSAŻENIE DODATKOW System ci

Opis produktu

Podkładka dystansowa do podnoszenia systemów montażowych, do płyty montażowej 4 części, wymagana do szyny montażowej 2 części, zwiększenie o 50 mm

Dane techniczne

Głębokość
157 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
40 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
142 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
50 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
002292
HS50-CI WYPOSAŻENIE DODATKOW System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
K-CI-K5 Zacisk przewodu zerowego

Opis produktu

Zaciski dla przewodu neutralnego, Do podłączania 5. żyły, Do zastosowania z: CI-K5, T5-…/I5, CI-K5-T5-…, P3-…/I5
Porównaj
218488
K-CI-K5 Zacisk przewodu zerowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M-CI-K5 Płyta montażowa, system ci

Opis produktu

Płyta montażowa z blachy stalowej 2 mm, ze śrubami mocującymi, do małych obudów CI, CI-K5

Dane techniczne

Szerokość
170 mm
Wysokość
183 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
206909
M-CI-K5 Płyta montażowa, system ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS-CI-K5 Szyna montażowa

Opis produktu

Izolowana obudowa, Zacisk śrubowy: Małe obudowy CI-K, Podstawowe obudowy, Szyny montażowe, Wysokość 7,5 mm, Do zastosowania z: CI-K5

Dane techniczne

Długość
183 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Wysokość podstawy
7.5 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Szyna montażowa DIN EN60715 TS35
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Perforacja
Nie
Porównaj
206905
TS-CI-K5 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar