Pojedyncza obudowa bez wyposażenia, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, z metrycznymi wytłoczeniami na wszystkich ścianach bocznych, wprowadzenie przewodów na górze i na dole=1xM32/20 i 6xM20 i 2xM16, po boku po=2xM32/20 i 4xM25/16 i 4xM20 i 4xM16, łączniki mocujące do uchwytu ściennego, plombowane zamknięcia pokrywy, ściany boczne odchylane, po wybiciu ścian bocznych możliwość przerobienia na obudowę, RAL 7032, piaskowa (skrzynia dolna), RAL 7032, piaskowa (pokrywa), głębokość montażu przy płyci montażowej=125mm, wersja pokrywy: nieprzezroczysta, wersja części dolnej: wytłaczana, pokrywa z opcjonalnym doposażeniem w zamek bębenkowy DVZ...-CI
Dane techniczne
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
150 mm
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba wejść kablowych
30
Numer RAL
7032
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
Szyna nośna zgodna z IEC/EN 60715, blacha stalowa, ocynkowany, włącznie z 2 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI, wysokość wypukłości=7.5mm, długość użyteczna=145mm, zastosowanie do wymiarów obudowy 187.5mm
Szyna nośna zgodna z IEC/EN 60715, blacha stalowa, ocynkowany, włącznie z 2 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI, wysokość wypukłości=15mm, długość użyteczna=145mm, zastosowanie do wymiarów obudowy 187.5mm
Zestaw zawiasu pokrywy, zastosowanie do wszystkich obudów Cl gdy po stronie zawiasu nie ma flanszy, 1 komplet zawiera 2x zawiasów z mocowaniami i szablonem, z atestem UL
Zamknięcia do pokryw obudowa Cl, wersja zamknięć: obsługa narzędziowa (ochrona przed dostępem niepowołanych osób), zastosowanie do wszystkich pokryw D125
Zamknięcia do pokryw obudowa Cl, wersja zamknięć: obsługa narzędziowa (ochrona przed dostępem niepowołanych osób), zastosowanie do wszystkich pokryw od D150 do D250
Flansza z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, piankowa uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem, szybki montaż za pomocą połączenia klinowego (znajduje się w dostawie), do wymiarów obudowy 187.5mm, wprowadzenie przewodów: 10xM16, 3xM20
Flansza z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, piankowa uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem, szybki montaż za pomocą połączenia klinowego (znajduje się w dostawie), do wymiarów obudowy 187.5mm, wprowadzenie przewodów: 6xM20, 2xM25/16
Flansza z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, piankowa uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem, szybki montaż za pomocą połączenia klinowego (znajduje się w dostawie), do wymiarów obudowy 187.5mm, wprowadzenie przewodów: dowolne otwory
Pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem w urządzeniach z bezpiecznikami drabinkowymi w obudowie CI, zastosowanie do RS…3-50 w CI23…, zestaw wsporników AH-GA zamawiać zawsze w komplecie
Płyta montażowa z tworzywa sztucznego 4mm, duża wytrzymałość mechaniczna przy wysokich temperaturach, ochrona przed płomieniami, nie zawiera chloru, kolor szary RAL 7035, wzmocniona włóknem szklanym, urządzenia mocuje się nakrętkami oporowymi, zastosowanie do CI23, CI43 i CI45, włącznie...
Płyty montażowe z blachy stalowej 3mm, ocynkowany, zastosowanie do CI23 i CI43 , włącznie z 4 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI
Pojedyncze drzwi, stopień ochrony IP65, ogranicznik drzwi z możliwością zamiany stron po prawej, po lewej, na górze lub na dole, kąt rozwarcia łuku do 180°, przezroczyste, zakres dostawy włącznie z szablonem i elementami mocującymi
Dane techniczne
Głębokość
45 mm
Szerokość
225 mm
Wysokość
162.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC