CI43-200 OBUD.ROZDZIELNIC Obudowa z tworzywaEATON

files/fotob/2326560.jpg.
CI43-200 OBUD.ROZDZIELNIC Obudowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
027019
Kod EAN: 
4015080270195
Symbol Sonepar: 
P00092924
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawowa obudowa rozdzielnicy, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, zamknięte płyty boczne obudowy, wytłoczenia na całym obszarze, otwarta góra i dół, uszczelniane zapięcia pokrywy, RAL 7035, szary (podstawa), przezroczysty przydymiony, (pokrywa), Głębokość montażu z płytą montażową=200 mm, typ osłony: przezroczysta przydymiona, Typ podstawy: otwarta od góry i od dołu

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
225 mm
Głębokość wbudowania
200 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
76
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
375 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Wysokość
250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Tak
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Możliwość rozbudowy
Tak
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj powłoki
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Do ochrony odgromowej
Tak
Odporność udarowa
IK10

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BL-CI Element montażowy

Opis produktu

Pasek do mocowania obudów CI do ściany, ocynkowana i chromowana blacha stalowa, w zestawie śruba mocująca, 1 zestaw zawiera 4 paski

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Numer RAL
0
Szerokość
15 mm
Wysokość
72 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
036168
BL-CI Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BL-CI-VA Element montażowy

Opis produktu

Pasek do mocowania obudów CI do ściany, stal nierdzewna V2A, w zestawie śruba mocująca ze stali nierdzewnej V2A, 1 zestaw składa się z 4 pasków

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Numer RAL
0
Szerokość
15 mm
Wysokość
72 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
038541
BL-CI-VA Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DSCH-CI ZAWIASY pokrywy

Opis produktu

Zestaw zawiasów pokrywy, może być stosowany do wszystkich obudów CI, w których kołnierz nie jest przymocowany do strony zawiasu, 1 zestaw składa się z 2x zawiasów z materiałem mocującym i szablonem, Zatwierdzony przez UL

Dane techniczne

Głębokość
33 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
60 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
17 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zestaw montażowy
Porównaj
034224
DSCH-CI ZAWIASY pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY System ci

Opis produktu

Elementy mocujące pokrywę obudowy CI, typ mechanizmu blokującego: uruchamianie za pomocą narzędzi (niedostępne dla niewykwalifikowanego personelu), może być stosowany do wszystkich pokryw D125, RAL 7037
Porównaj
001923
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR System ci

Opis produktu

Elementy mocujące pokrywę obudowy CI, typ mechanizmu blokującego: uruchamianie za pomocą narzędzi (niedostępne dla niewykwalifikowanego personelu), może być stosowany do wszystkich pokryw od D150 do D250, RAL 7037
Porównaj
001924
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-1-I43-G OSŁONA System ci

Opis produktu

Osłona ochronna do bezpieczników montowanych w obudowie CI, może być używana do RS... 3-50 i GSTA1 w połączeniu z płytą adaptera A-GSTA1/... w CI43..., należy zawsze zamawiać również zestaw wsporników AH-GA, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
020280
GA-1-I43-G OSŁONA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-RS-I43 OSŁONA System ci

Opis produktu

Osłona ochronna do bezpieczników montowanych w obudowie CI, może być używana do RS... 3-50 i GST00-160-40-60-AOU w CI43..., należy zawsze zamawiać również zestaw wsporników pomocniczych AH-GA, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
048751
GA-RS-I43 OSŁONA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-RS-I43-G OSŁONA System ci

Opis produktu

Osłona ochronna do bezpieczników montowanych w obudowie CI, może być używana do RS... 3-50 i GST00-160-40-60-AOU w CI43..., należy zawsze zamawiać również zestaw wsporników pomocniczych AH-GA, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
017907
GA-RS-I43-G OSŁONA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IM4-CI43 Płyta montażowa, system ci

Opis produktu

Płyta montażowa z izolowanego materiału 4 mm, dobra odporność mechaniczna w wysokich temperaturach, trudnopalny, bez halogenu, kolor szary RAL 7035, Wzmocniony włóknem szklanym, Urządzenia mocuje się nakrętkami oporowymi, może być używany dla Ci43, CI44, CI45 i CI48, w tym 4 śruby mocujące do prostego...

Dane techniczne

Szerokość
330 mm
Wysokość
205 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
088454
IM4-CI43 Płyta montażowa, system ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
L1-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
093860
L1-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
L3-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
062984
L3-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
065357
L5-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
M3-CI43 PŁYTA MONTAŻOWA System ci

Opis produktu

Płyty montażowe z blachy stalowej 3 mm, ocynkowany, może być używany dla Ci43, CI44, CI45 i CI48, w tym 4 śruby mocujące do prostego montażu w obudowie CI

Dane techniczne

Szerokość
330 mm
Wysokość
205 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
029201
M3-CI43 PŁYTA MONTAŻOWA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
ML4 375mm Listwa mod.do obudowy ci

Opis produktu

Listwa modułowa z blachy stalowej 3mm, ocynkowany, z krawędziowaniem zapewniającym większe bezpieczeństwo, zastosowanie poziomo do CI43 CI44 CI45 CI48 i pionowo do CI44 , włącznie z 4 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
358 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Stelaż nośny urządzenia
Porównaj
041069
ML4 375mm Listwa mod.do obudowy ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
T-CI43 Drzwi z szybą przezroczysta

Opis produktu

Pojedyncze drzwi, stopień ochrony IP65, zawiasy drzwi mogą być zmieniane na lewą, prawą, górną lub dolną stronę, kąt otwarcia do 180°, przezroczyste dymione, dostarczane wyposażenie obejmuje wspornik i materiał mocujący

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
350 mm
Wysokość
225 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
096206
T-CI43 Drzwi z szybą przezroczysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
W10/20 PROFIL MONTAŻOWY System ci

Opis produktu

Profil kątowy Z do mocowania obudów CI na ścianie, odstęp tylnej ściany obudowy od ściany=50mm, maks 5x CI43… jedno na drugim, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, ze śrubami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
1375 mm
Szerokość
95 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
055874
W10/20 PROFIL MONTAŻOWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
W16/32 PROFIL MONTAŻOWY System ci

Opis produktu

Profil kątowy Z do mocowania obudów CI na ścianie, odstęp tylnej ściany obudowy od ściany=50mm, długość kątownika 2125mm, przyciąć do długości użytkowej, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, ze śrubami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
2125 mm
Szerokość
95 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
090146
W16/32 PROFIL MONTAŻOWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
W4/8 PROFIL MONTAŻOWY System ci

Opis produktu

Profil kątowy Z do mocowania obudów CI na ścianie, odstęp tylnej ściany obudowy od ściany=50mm, maks 2x CI43… jedno na drugim, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, ze śrubami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
625 mm
Szerokość
95 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
048755
W4/8 PROFIL MONTAŻOWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
W6/12 PROFIL MONTAŻOWY System ci

Opis produktu

Profil kątowy Z do mocowania obudów CI na ścianie, odstęp tylnej ściany obudowy od ściany=50mm, maks 2x CI44… jedno na drugim, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, ze śrubami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
875 mm
Szerokość
95 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
051128
W6/12 PROFIL MONTAŻOWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
W8/16 PROFIL MONTAŻOWY System ci

Opis produktu

Profil kątowy Z do mocowania obudów CI na ścianie, odstęp tylnej ściany obudowy od ściany=50mm, maks 4x CI44… jedno na drugim, charakterystyka materiału Stal, ocynkowany, ze śrubami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
1125 mm
Szerokość
95 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
053501
W8/16 PROFIL MONTAŻOWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar