HALP162609 160x260x90 Obudowa CUBO H ALU RAL7001LEGRAND

files/fotob/2270217.jpg.
HALP162609 160x260x90 Obudowa CUBO H ALU RAL7001
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CUBO H
Nr Katalogowy: 
HALP162609
Kod EAN: 
6418677165887
Symbol Sonepar: 
P00294478
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
91.5 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
160 mm
Wysokość
260 mm
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Model narożny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Z drzwiami
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar