PCM175/125T 180x180x125 IP67 Obudowa pokrywa przezroczystyFIBOX

files/fotob/154331.jpg.
PCM175/125T 180x180x125 IP67 Obudowa pokrywa przezroczysty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MNX
Nr Katalogowy: 
6016922
Kod EAN: 
6418074052261
Symbol Sonepar: 
P00517359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
180 mm
Wysokość
180 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

ABS125/100HG 130x130x100 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
6081309

ABS125/100HG 130x130x100 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS125/100HG 130x130x100 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS125/125HG 130x130x125 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
6081310

ABS125/125HG 130x130x125 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS125/125HG 130x130x125 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS125/60HG 130x130x60 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
6081307

ABS125/60HG 130x130x60 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS125/60HG 130x130x60 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS125/75HG 130x130x75 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
6081308

ABS125/75HG 130x130x75 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS125/75HG 130x130x75 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS150/100HG 180x130x100 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
6081315

ABS150/100HG 180x130x100 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS150/100HG 180x130x100 IP67 Obudowa pokrywa szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar