PK 240x180x111 IP66 Obudowa PC pokrywa szary z tworzywaRITTAL

files/fotob/724868.jpg.
PK 240x180x111 IP66 Obudowa PC pokrywa szary z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9521050
Kod EAN: 
4028177490215
Symbol Sonepar: 
P00367852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 254x180x111 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, z otworami, z szarą pokrywą

Dane techniczne

Głębokość
111 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
254 mm
Wysokość
180 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PK (100szt) Zatrzask obrotowy
Porównaj
9582000
PK (100szt) Zatrzask obrotowy
PK (40szt) Wspornik

Opis produktu

PK Łącznik mocowania do ściany do PK
Porównaj
9583000
PK (40szt) Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PK 220x150 (8szt) Płyta montażowa

Opis produktu

PK Płyta montażowa, SxW: 220x150 mm

Dane techniczne

Szerokość
254 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie
Porównaj
9549000
PK 220x150 (8szt) Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PK TS35/7,5 (12szt) Szyna nośna dł.144mm

Dane techniczne

Długość
144 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN-3 EN50022 TH35/TS35
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Perforacja
Tak
Porównaj
9566000
PK TS35/7,5 (12szt) Szyna nośna dł.144mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar