Ten TBS to wykonana z tworzywa ABS skrzynka do montażu ściennego, która nadaje się do zastosowań wielozadaniowych Nominalna wysokość, szerokość i głębokość skrzynki wynoszą odpowiednio 192 mm, 121 mm i 87 mm Wymiary wewnętrzne skrzynki to 175 mm × 105 mm × 80 mm Skrzynka wykonana jest z tworzywa ABS (akrylonitrylo-butadien-styren), które zapewnia odporność na uderzenia, korozję oraz niskie i wysokie temperatury Wykonana jest w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu poprzemysłowego (ABS). Skrzynka w kolorze szarym (RAL 7035) Pokrywa jest przymocowana za pomocą płaskich śrub mocujących umieszczonych poza uszczelnionym obszarem i można ją łatwo otworzyć śrubokrętem płaskim Skrzynka może być używana do łączenia, manewrowania, ochrony kart elektronicznych, obsługi przycisków, automatyki przemysłowej i innych zastosowań. Skrzynka ma izolację elektryczną klasy II, która zapobiega porażeniom prądem elektrycznym i umożliwia budowę całkowicie izolowanych rozwiązań Jest również odporna na ogień do 650°C zgodnie z normą IEC 60695-2-11 Skrzynka zapewnia wysoką ochronę przed pyłem i wodą klasy IP66 (NEMA 4, 4X) i jest odporna na uderzenia klasy IK07 (IEC 62262) Produkt można użytkować w temperaturze otoczenia od -25 do 60°C bez wpływu na jego wydajność Skrzynka ma certyfikat TÜV i izolację elektryczną klasy II, która zapobiega porażeniu prądem elektrycznym Ta skrzynka elektryczna jest sprzedawana w zestawach po 2 sztuki
Dane techniczne
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
12.5 mm
Głębokość
87 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba modułów
0
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
2
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
Cable gland with strain relief and external metric. Locknut with internal metric or to be used together with cable glands in untapped holes. Cable gland equipped with nut and neoprene seal for one cable
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
14 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
2.5 mm
Szerokość klucza
20 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
3/4 cala
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Zestaw do łączenia obudów Mureva Pozwala na połączenie 2 obudów w pionie lub poziomie. Zachowuje ten sam stopień ochrony: IP65. Zawiera 2 tulejki, 4 nakrętki i 4 złączki
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
25 - 25 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Thalassa TBP Fixing lugs in thermoplastic PC and screws. Enclosure dimensions is H is 116 x W is 116 x D is 62 mm. Wall fixing support. Mounting on top and bottom, on rear of the enclosure. Permanent permissible load 30 kg on the body, 10 kg on the cover. Plastic made. 4 x lug, screw incl
Przepust kablowy stożkowy, regulowany, PCW 98x3mm, 10 szt.. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : regulowane wejście w kształcie stożka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial, Thalassa - ilość sztuk w zestawie:...
Szyna symetryczna DIN do skrzynek 192 35x 7,5mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Typ produktu lub komponentu : szyna - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Thorsman TET — dławik — szary — ISO M12 — średnica 3 to 5. Gama produktów: Thorsman TET - Typ produktu lub komponentu : przelotka - ilość sztuk w zestawie: zestaw 50 szt
Dane techniczne
Do ściany o grubości
0.5 - 3 mm
Nominalna wielkość gwintu PG
12.5
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
Zawiasy do pokrywy 40mm 2 sztuki. gama produktów: Thalassa - Typ produktu lub komponentu : zawias - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2[Spacja]x[Spacja] zawias, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka