THALASSA PLS 270x270x180 Skrzynka pokrywa przezr. z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279626.jpg.
THALASSA PLS 270x270x180 Skrzynka pokrywa przezr. z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLS
Nr Katalogowy: 
NSYPLS2727G
Kod EAN: 
3606480776830
Symbol Sonepar: 
P01362548
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Thalassa PLS box polyester rear with transparent PC cover. 270 x 270 x 180 mm. Insulating modular box. One piece moulded body. Wall mounted. High transparent cover, cover locking screw removable. Polyester reinforced with fibreglass rear, polycarbonate cover. Grey RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C fire resistance. Insulation Class II

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
180 mm
Głębokość wewnętrzna
165 mm
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK09
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj powłoki
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYATM27 Uchwyt transportowy

Opis produktu

Thalassa PLS transport handle. H130xD44 mm. Multi-purpose application. Direct mounting on rear (fixing by screw type M6). Black RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
130 mm
Wysokość
43 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt transportowy
Porównaj
NSYATM27
NSYATM27 Uchwyt transportowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
POKRYWA PRZEZROCZYSTA Pls 27X27X4,5

Opis produktu

Pokrywa transparentna do PLS 270x 270x 45mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : pokrywa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: Przednie

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Przezroczysty
Tak
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
NSYTPLS2727
POKRYWA PRZEZROCZYSTA Pls 27X27X4,5
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 270X270

Opis produktu

Thalassa PLS metallic mounting plate. For boxes H 270 x W 270 mm. Multi-purpose application. Mounting location on back inserts (fixing by screw type M6). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel

Dane techniczne

Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMM2727
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 270X270
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŚRUBA (4szt) Akcesoria

Opis produktu

Thalassa PLS set of 4 slot type locking screws. Multi-purpose application. Direct mounting on cover. Composition of 4 closing shape screws. Plastic

Dane techniczne

Szerokość
16.7 mm
Wysokość
69.2 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYTCD274
ŚRUBA (4szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA (2szt) Zestaw zewnętrznych zawiasów dla PLS

Opis produktu

Thalassa PLS external hinges for PLS box. Multi-purpose application. Fixing mode by element - between rear and cover location. Set of 2 plastic. Made in plastic

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Porównaj
NSYBE27G
THALASSA (2szt) Zestaw zewnętrznych zawiasów dla PLS
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 200mm do PLS 270mm Ramki łączące

Opis produktu

Thalassa PLS full-opening coupling frame. Length 200 mm for 27 cm faces of PLS box. Multi-purpose application. Mounting location on side coupling of 2 modular boxes. 1 frame and 1 gasket. Set of 10. IP65

Dane techniczne

Głębokość
230 mm
Numer RAL
7032
Szerokość
200 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
NSYUM27270
THALASSA 200mm do PLS 270mm Ramki łączące
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 27mm Ścianka boczna

Opis produktu

Closing side plate of PLS box -for 27cm face. Gama produktów: Thalassa - kategoria akcesoriów / części: akcesoria przeznaczone dla obudowy - typ produktu lub komponentu : płytka boczna - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: przód

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
180 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
200 mm
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
NSYTL27270G
THALASSA 27mm Ścianka boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 270x270 Płyta montażowa

Opis produktu

Thalassa PLS insulating bakelite mounting plate. For boxes H 270 x W 270 mm. Multi-purpose application. Mounting location on back inserts (fixing by screw type M6). Insulating mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Bakelite. Black RAL 9005

Dane techniczne

Szerokość
230 mm
Wysokość
230 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMA2727G
THALASSA PLS 270x270 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 270x270x45 Pokrywa pełna

Opis produktu

Pokrywa pełna PLS 270x270x45. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : pokrywa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: Przednie

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
NSYTPLSC2727G
THALASSA PLS 270x270x45 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 270x270x45 Pokrywa pełna poliestrowa

Opis produktu

Pokrywa pełna poliestrowa PLS 270x270x45

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
NSYTPLSP2727G
THALASSA PLS 270x270x45 Pokrywa pełna poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLS 27x27x13,5 Korpus skrzynki modułowej

Opis produktu

Thalassa Korpus puszki poliestrowej PLS 270x270x135 mm

Dane techniczne

Głębokość
135 mm
Głębokość wewnętrzna
122 mm
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Szerokość
270 mm
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK09
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Rodzaj pokrywy
Brak
Rodzaj powłoki
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Porównaj
NSYFPLS2727G
THALASSA PLS 27x27x13,5 Korpus skrzynki modułowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)

Opis produktu

Thalassa PLS Stainless stell wall mounting lugs for PLS box. W100XD100 mm. Multi-purpose application. Fixing mode by screwed - from the outside location. Mounting location on top and bottom, on rear of the enclosure. 4 lugs. Made in stainless steel

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYPF27X
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zamek boczny z uchwytem do PLS Akcesoria

Opis produktu

Zamek boczny z uchwytem do PLS. gama produktów: Thalassa - Typ produktu lub komponentu : blokada
Porównaj
NSYCL27M
Zamek boczny z uchwytem do PLS Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar