DA200-80 2m alu Kolumna dwustronnaHAGER

files/fotob/101767.jpg.
DA200-80 2m alu Kolumna dwustronna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DAF2802000ELN
Kod EAN: 
4012740907705
Symbol Sonepar: 
P01459493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m alu

Dane techniczne

Głębokość kolumny
130 mm
Liczba przegród
2
Liczba wymiennych pokryw
2
Przekrój użyteczny
10800 mm²
Szerokość kolumny
98 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wyrównanie wysokości
0 mm
Wysokość kolumny
2000 - 2000 mm
Głębokość pokrywy
15 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż podłogowy
Nie
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Stopka
Montaż podłogowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Materiał pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Kolor kolumny
Aluminium
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Kształt kolumny
Prostokątny
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Powierzchnia pokrywy
Stan surowy
Regulowane
Nie
Z okablowaniem
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Kolor pokrywy
Aluminium
Montaż sufitowy
Nie
Profil przelotowy
Tak
Przenośny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DAFF220007035 jasnoszary Podstawa kolumny dwustr.

Opis produktu

Tehalit.DA200 Podstawa kolumny dwustr. DA200-80(45) przyłącze elast. jasnosz

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Wysokość
26 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowane na mokro
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Możliwość ustawienia/regulacji
Nie
Porównaj
DAFF220007035
DAFF220007035 jasnoszary Podstawa kolumny dwustr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5320 Uchwyt moc.kolumny dwustr.

Opis produktu

Tehalit.DA200 Uchwyt mocujący kolumny dwustronnej
Porównaj
L5320
L5320 Uchwyt moc.kolumny dwustr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5805 Zestaw uziemiający kolumny

Opis produktu

Tehalit.DA200 Zestaw uziemiający kolumny
Porównaj
L5805
L5805 Zestaw uziemiający kolumny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar