GK-70110GR (70x110) Kanał podparapetowy cz.białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/940650.jpg.
GK-70110GR (70x110) Kanał podparapetowy cz.biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 80®
Nr Katalogowy: 
6274306
Kod EAN: 
4012195656371
Symbol Sonepar: 
P01121242
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał podparapetowy GK z bezołowiowego polichlorku winylu jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wsporniku ściennym. Mocuje się go dzięki perforacji w dnie kanału. Kanał podparapetowy GK jest wyposażony w prowadnicę do mocowania przegrody z tworzywa sztucznego. W puszkach instalacyjnych serii 71GD... można zamontować standardowy osprzęt elektroinstalacyjny z pierścieniem lub pałąkiem nośnym oraz Modul 45. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Na każdą długość kanału przypada jednostronnie zamontowana para złączek. Pokrywę należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
7030
Przekrój użyteczny
6400 mm²
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Tak
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Przelotowy profil C
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak
Z folią ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288610
71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD7-2 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem. Z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami wpustowymi na przewody o średnicy do 14 mm...

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288608
71GD7-2 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
7ZE Odciążnik

Opis produktu

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD...
Porównaj
6288790
7ZE Odciążnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTGFGR (70x110) Pokrywa k.podparap.szary

Opis produktu

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka

Dane techniczne

Numer RAL
7030
Szerokość
76.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
W środku
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z folią ochronną
Tak
Porównaj
6274496
GK-OTGFGR (70x110) Pokrywa k.podparap.szary
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTGGR Pokrywa k.podparap.szary

Opis produktu

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7030
Szerokość
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Z folią ochronną
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6278686
GK-OTGGR Pokrywa k.podparap.szary
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały

Opis produktu

Przegroda do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 GK, GA i Rapid IBIS oraz kolumnach zasilających do rozdzielenia różnych instalacji

Dane techniczne

Do szerokości kanału
70 mm
Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6274900
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL80A Klamra kanału

Opis produktu

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.

Dane techniczne

Szerokość pokrywy
76.5 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Montaż pokrywy
Nie
Porównaj
6288640
KL80A Klamra kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar