GK-70110RW (70x110) Kanał podparapetowy cz.białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/941335.jpg.
GK-70110RW (70x110) Kanał podparapetowy cz.biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 80®
Nr Katalogowy: 
6274300
Kod EAN: 
4012195655473
Symbol Sonepar: 
P00843950
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał podparapetowy GK z bezołowiowego polichlorku winylu jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wsporniku ściennym. Mocuje się go dzięki perforacji w dnie kanału. Kanał podparapetowy GK jest wyposażony w prowadnicę do mocowania przegrody z tworzywa sztucznego. W puszkach instalacyjnych serii 71GD... można zamontować standardowy osprzęt elektroinstalacyjny z pierścieniem lub pałąkiem nośnym oraz Modul 45. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Na każdą długość kanału przypada jednostronnie zamontowana para złączek. Pokrywę należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
6400 mm²
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Tak
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Przelotowy profil C
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak
Z folią ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

71GD13 PUSZKA INSTALACYJNA PODWÓJNA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna podwójna z zatrzaskiwanym frontem do systemu Modul 45, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy do 14 mm.

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Wielkość rastra 45
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288583
71GD13 PUSZKA INSTALACYJNA PODWÓJNA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288610
71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD7-2 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem. Z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami wpustowymi na przewody o średnicy do 14 mm...

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288608
71GD7-2 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD8-2 PUSZKA INSTALACYJNA POJEDYNCZA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna pojedyncza z zatrzaskiwanym frontem do systemu Modul 45, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy do 14 mm

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Wielkość rastra 45
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288569
71GD8-2 PUSZKA INSTALACYJNA POJEDYNCZA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD9-2 PUSZKA INSTALACYJNA POTRÓJNA RAPID 80 akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna potrójna z zatrzaskiwanym frontem do systemu Modul 45, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy do 14 mm

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Wielkość rastra 45
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288579
71GD9-2 PUSZKA INSTALACYJNA POTRÓJNA RAPID 80 akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
7ZE Odciążnik

Opis produktu

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD...
Porównaj
6288790
7ZE Odciążnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR45-F1 RW Ramka 1-krotna

Opis produktu

Pokrywa maskująca do Modul 45, pojedyncza, bez pola opisowego, pozioma i pionowa, do montażu na puszce instalacyjnej 71GD8-2

Dane techniczne

Głębokość
8.5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
84 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wysokość
84 mm
Wysokość wbudowania
45 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
6119322
AR45-F1 RW Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR45-F2 RW Ramka 2-krotna

Opis produktu

Pokrywa maskująca do Modul 45, podwójna, bez pola opisowego, pozioma i pionowa, do montażu na puszce instalacyjnej 71GD13 lub wsporniku montażowym 71MT2 45.

Dane techniczne

Głębokość
8.5 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
2
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
140 mm
Szerokość wbudowania
90 mm
Wysokość
84 mm
Wysokość wbudowania
45 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
6119342
AR45-F2 RW Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR45-F3 RW Ramka 3-krotna

Opis produktu

Pokrywa maskująca do Modul 45, potrójna, bez pola opisowego, pozioma i pionowa, do montażu na puszce instalacyjnej 71GD9-2 lub wsporniku montażowym 71MT3 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
8.5 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
3
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
185 mm
Szerokość wbudowania
135 mm
Wysokość
84 mm
Wysokość wbudowania
45 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
6119372
AR45-F3 RW Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-A70110RW (70x110) Naroże zewn.kanału cz.biały

Opis produktu

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6274310
GK-A70110RW (70x110) Naroże zewn.kanału cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-E70110RW (70x110) Końcówka kanału biały

Opis produktu

Końcówka do kanałów podparapetowych GK

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
115 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Lewy
Sposób mocowania
Przykręcany
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Z folią ochronną
Tak
Łącznik
Tak
Porównaj
6274370
GK-E70110RW (70x110) Końcówka kanału biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-F70110RW (70x110) Naroże płask.kanału cz.biały

Opis produktu

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Kierunek
Wzrastający/opadający
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6274320
GK-F70110RW (70x110) Naroże płask.kanału cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-FH70110RW Kształtka naroża płaskiego

Opis produktu

Naroże płaskie wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków w pionie o 90° kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
118 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Kierunek
Wzrastający/opadający
Symetryczny
Tak
Z folią ochronną
Tak
Porównaj
6274220
GK-FH70110RW Kształtka naroża płaskiego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-I70110RW (70x110) Naroże wewn.kanału cz.biały

Opis produktu

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Porównaj
6274340
GK-I70110RW (70x110) Naroże wewn.kanału cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-KUP Łącznik

Opis produktu

Złączka do łączenia części kanałów. W zakres dostawy wchodzi para wstępnie zmontowanych złączek

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość kanału instalacyjnego
64 mm
Wysokość
64 mm
Wysokość kanału instalacyjnego
64 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uniwersalny
Rodzaj budowy
Łącznik
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
6274650
GK-KUP Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTGARW (70x170) Pokrywa k.podparap.czbiały

Opis produktu

Pokrywa naroża zewnętrznego z PCW, gładka

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zastosowanie
Narożnik zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z folią ochronną
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6274790
GK-OTGARW (70x170) Pokrywa k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTGFRW (70x110) Pokrywa k.podparap.czbiały

Opis produktu

Pokrywa naroża płaskiego z PCW, gładka

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
W środku
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z folią ochronną
Tak
Porównaj
6274490
GK-OTGFRW (70x110) Pokrywa k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTGRW Pokrywa k.podparap.czbiały

Opis produktu

Pokrywa kanału gładka, do zamknięcia kanałów podparapetowych z otworem systemowym 80

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Z folią ochronną
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6278680
GK-OTGRW Pokrywa k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-T70110RW Trójnik cz.biały

Opis produktu

Trójnik do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
110 mm
Szerokość odgałęzienia
110 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6274360
GK-T70110RW Trójnik cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały

Opis produktu

Przegroda do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 GK, GA i Rapid IBIS oraz kolumnach zasilających do rozdzielenia różnych instalacji

Dane techniczne

Do szerokości kanału
70 mm
Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6274900
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar