BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 aluminium Oprawa doziemna moduł LEDSLV

files/fotob/1033015.jpg.
BIG PLOT 5,5W/830 460lm IP67 aluminium Oprawa doziemna moduł LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PLOT
Nr Katalogowy: 
1001256
Kod EAN: 
4024163195607
Symbol Sonepar: 
P01888223
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł LED PLOT służy do oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. W połączeniu z modułem BIG PLOT LED wykonanym z aluminium i polimetakrylanu metylu (PMMA) można stworzyć wyjątkowe efekty świetlne. Lampa 0206 nie tylko w kolorze aluminium przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 67 daje optymalne zabezpieczenie

Dane techniczne

Długość
16 mm
Kąt rozsyłu światła
180 °
Liczba diod LED
1
Moc lampy
5.5 - 5.5 W
Napięcie lampy
V [NA]
Prąd pracy
16 - 16 mA
Strumień świetlny
460 - 460 lm
Szerokość
124 mm
Temperatura barwowa
3000 K
Wysokość
124 mm
Zakres napięcia pracy
V [NA]
Średnia trwałość znamionowa
35000 h
Średnica
124 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
180 - 180 °
Skuteczność świetlna
90 - 90 lm/W
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Klasa efektywności energetycznej
F
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Model elastyczny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Wymagany zewnętrzny sterownik
Nie
Do oświetlenia ogólnego
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do sygnalizacji kolejowej
Nie
Do różnego rodzaju znaków drogowych
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BIG PLOT 2 antracyt Oprawa doziemna osłona

Opis produktu

Moduł LED PLOT służy do oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. W połączeniu z aluminiową osłoną BIG PLOT można stworzyć nastrojowe efekty świetlne. Element dekoracyjny również w kolorze antracytowym przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 20 zapewnia świetne...

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
170 mm
Wysokość
170 mm
Średnica
170 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1001262
BIG PLOT 2 antracyt Oprawa doziemna osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIG PLOT 4 aluminium antracyt Oprawa doziemna osłona

Opis produktu

Moduł LED PLOT umożliwia stworzenie mocnego oświetlenia nastrojowego i orientacyjnego na zewnątrz. Aluminiowa osłona BIG PLOT pozwala stworzyć nastrojowe efekty świetlne. Element dekoracyjny w kolorze antracytowym przekonuje wysoką jakością. Stopień ochrony IP 20 zapewnia doskonałe zabezpieczenie

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
170 mm
Wysokość
170 mm
Średnica
170 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1001263
BIG PLOT 4 aluminium antracyt Oprawa doziemna osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Puszka przyłączeniowa IP68 3-polowa Akcesoria

Opis produktu

Do łączenia trzech kabli o średnicy od 6 do 11 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz. Nadaje się zwłaszcza do bezpiecznego połączenia w trzonie lampy

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228726
Puszka przyłączeniowa IP68 3-polowa Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar