DASAR 270 30W 4000K 2600lm IP67 Oprawa LED doziemnaSLV

files/fotob/1029464.jpg.
DASAR 270 30W 4000K 2600lm IP67 Oprawa LED doziemna
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DASAR
Nr Katalogowy: 
1002898
Symbol Sonepar: 
P10066366
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pochozí vysokonapěťové venkovní LED zemní zápustné svítidlo DASAR® 270, 4000 K kulaté IP67 symetrické vyzařování, přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. V neposlední řadě je třeba zmínit i životnost LED diody, která činí 50 000 hodin, díky čemuž vám bude toto venkovní LED svítidlo dlouho ukazovat cestu. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku

Dane techniczne

Do lamp o mocy
30 - 30 W
Długość
203 mm
Długość wbudowania
250 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
30 W
Maksymalna temperatura powierzchni
35 °C
Maksymalne obciążenie
2000 kg
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
86.67 lm/W
Strumień świetlny
2600 - 2600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2600 lm
Szerokość
270 mm
Szerokość wbudowania
250 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
270 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
199 mm
Średnica wbudowania
250 mm
Średnica zewnętrzna
270 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK08
Najazdowe
Tak
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Uchylny
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Do montażu na zaciski
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Regulowane
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar