DOWNUNDER OUT L 3,3W/830 85lm IP55 czar. Oprawa LED do wbudowaniaSLV

files/fotob/1043269.jpg.
DOWNUNDER OUT L 3,3W/830 85lm IP55 czar. Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNUNDER OUT
Nr Katalogowy: 
233615
Kod EAN: 
4024163148146
Symbol Sonepar: 
P01356470
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykonana z aluminium, wyposażona w wydajne diody LED SMD seria lamp ściennych wpuszczanych DOWNUNDER OUT LED L o pośredniej, skierowanej w dół, bezolśnieniowej emisji światła. Dzięki stopniowi ochrony IP55 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. W zakresie dostawy znajduje się pojemnik montażowy, który ułatwia instalację

Dane techniczne

Do lamp o mocy
4 - 4 W
Długość
140 mm
Długość wbudowania
128 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
300 - 300 mA
Skuteczność świetlna oprawy
22 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
85 lm
Szerokość
140 mm
Szerokość wbudowania
128 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
50 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
70 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Kolor obudowy
Antracyt
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar