DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania białySLV

files/fotob/1045422.jpg.
DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNUNDER PUR
Nr Katalogowy: 
151952
Kod EAN: 
4024163134866
Symbol Sonepar: 
P01526555
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa wpuszczana lampa ścienna z serii DOWNUNDER LED. Wbudowana w niewidoczny sposób powierzchnia LED daje pośrednie oświetlenie. Dzięki temu możliwe jest nieoślepiające oświetlenie powierzchni takich jak np. ścieżki. Lampa wpuszczana DOWNUNDER PUR 120 jest dostępna z obudową w kolorze białym. Do zasilania tej lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz LED 480 mA. Opcjonalnie dostępna jest ramka wpuszczana do montażu w ścianie. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
5.2 - 5.2 W
Długość
120 mm
Długość wbudowania
140 mm
Głębokość
32 mm
Głębokość wbudowania
35 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
5.2 W
Moc źródła światła
4.8 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
44.23 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
230 lm
Szerokość
155 mm
Szerokość wbudowania
140 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
155 mm
Wysokość wbudowania
140 mm
Wysokość/głębokość
32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
35 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Do wbudowania
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulowane
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

15W 500mA Zasilacz LED

Opis produktu

Ściemnialny zasilacz LED prądu stałego 500 mA do podłączenia 9-15 diod Power LED. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo

Dane techniczne

Długość
85 mm
Moc wyjściowa
15 - 15 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
500 - 500 mA
Szerokość
41 mm
Wysokość
22 mm
Zakres napięcia wyjściowego
V [NA]
Średnica
mm [NA]
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Porównaj
464144
15W 500mA Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DOWNUNDER PURE 120x155mm Rama montażowa kwadratowa

Opis produktu

Ramka wpuszczana do wbudowania lampy w ścianę

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
151962
DOWNUNDER PURE 120x155mm Rama montażowa kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DOWNUNDER PURE 80x80mm Rama montażowa kwadratowa

Opis produktu

Ramka wpuszczana do wbudowania lampy w ścianę

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
151960
DOWNUNDER PURE 80x80mm Rama montażowa kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar