FENDA E27 1,5m czarny Przewód z oprawkąSLV

files/fotob/1039013.jpg.
FENDA E27 1,5m czarny Przewód z oprawką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FENDA
Nr Katalogowy: 
132660
Kod EAN: 
4024163166492
Symbol Sonepar: 
P01791019
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwis FENDA z kablem bez zakończenia z naszego systemu lamp wiszących MIX & MATCH można indywidualnie połączyć z abażurami FENDA. Dzięki zamontowanej oprawie E27 lampa nadaje się do żarówek LED i energooszczędnych

Dane techniczne

Do lamp o mocy
60 - 60 W
Długość
85 mm
Długość zawieszki
2500 - 2500 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
60 mm
Średnica
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz DALI
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DMX
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Adapter do szyny 1-f czarny Akcesoria

Opis produktu

Adapter do lamp wiszących do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej natynkowej. Adapter umożliwia podłączenie wielu lamp wiszących wysokonapięciowych nienależących do systemu

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
143120
Adapter do szyny 1-f czarny Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Adapter do szyny 1-f.sr.szar Akcesoria

Opis produktu

Adapter do lamp wiszących do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej natynkowej. Adapter umożliwia podłączenie wielu lamp wiszących wysokonapięciowych nienależących do systemu

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
143124
Adapter do szyny 1-f.sr.szar Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Adapter do szyny 1-faz.biały Akcesoria

Opis produktu

Adapter do lamp wiszących do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej natynkowej. Adapter umożliwia podłączenie wielu lamp wiszących wysokonapięciowych nienależących do systemu

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Biały
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
143121
Adapter do szyny 1-faz.biały Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
EUTRAC czarny Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter lampy do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych adapter umożliwia podłączenie wielu lamp wysokonapięciowych nienależących do systemu

Dane techniczne

Liczba żył
5
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
145990
EUTRAC czarny Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EUTRAC srebrnoszary Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter lampy do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych adapter umożliwia podłączenie wielu lamp wysokonapięciowych nienależących do systemu

Dane techniczne

Liczba żył
5
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
145994
EUTRAC srebrnoszary Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FITU czarny Rozeta pojedyncza okrągła

Opis produktu

Okrągła rozeta sufitowa FITU jest dostępna w różnych wersjach kolorystycznych z jednym, trzema lub pięcioma wyjściami. Można ją połączyć w dowolnej konfiguracji z lampami wiszącymi FITU E27. Odpowiedni uchwyt odciążający kabla znajduje się w zakresie dostawy

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
132600
FITU czarny Rozeta pojedyncza okrągła
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar