GL 104 E27 15W Oprawa oświetleniowaSLV

files/fotob/1046426.jpg.
GL 104 E27 15W Oprawa oświetleniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PLASTRA
Nr Katalogowy: 
148002
Kod EAN: 
4024163093408
Symbol Sonepar: 
P00760204
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PLASTRA 104 to niezwykle indywidualna gipsowa lampa sufitowa o purystycznym kształcie. Lampa jest dostosowana do żarówek uniwersalnych lub energooszczędnych z gwintem E27 i gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Należący do zakresu dostawy papier ścierny służy do oczyszczenia powierzchni lampy. Po zagruntowaniu lampę można pomalować farbą do ścian

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
250 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
25 W
Moc źródła światła
25 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
250 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
95 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Inne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kuloodporny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Montaż ścienny
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz programowalny
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar