GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrznySLV

files/fotob/1168348.jpg.
GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRAFIT
Nr Katalogowy: 
1006178
Kod EAN: 
4024163262750
Symbol Sonepar: 
P10056224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Natynkowa lampa ścienna GRAFIT wykonana z profilu aluminiowego zachwyca wyjątkowym efektem. Klosze są wykonane z satynowanego akrylu o wyglądzie szarego przydymionego szkła, który znika po włączeniu. Dzięki stopniowi ochrony IP44 lampa nadaje się doskonale do użytku na zewnątrz. Seria GRAFIT obejmuje także inne lampy ścienne i lampy słupkowe o różnych wysokościach. Oprócz kształtów okrągłych dostępne są również modele prostokątne. Wszystkie warianty mogą zostać wyposażone w żarówki E27 o indywidualnej barwie światła. Słupki mają uniwersalne zastosowanie dzięki kablowi bez zakończenia. Do łatwego montażu dostępny jest kolec do wbijania w grunt

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
88 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
170 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
115 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Antracyt
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Ściemniacz PWM
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
SLV
231205

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa...

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
Porównaj
SLV
1006179

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet...

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
SLV
231215

GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa...

GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar