LIGHT EYE 75W GU10 ES111 Oprawa halogenowa chromSLV

files/fotob/1045870.jpg.
LIGHT EYE 75W GU10 ES111 Oprawa halogenowa chrom
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHT EYE
Nr Katalogowy: 
133481
Kod EAN: 
4024163109376
Symbol Sonepar: 
P00503216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Popularny design z serii LIGHT EYE w wersji wiszącej do użytku z wysokonapięciowymi żarówkami halogenowymi typu ES111. Lampa ma zwis o długości 150 cm i jest dostępna w różnych kolorach obudowy. Lampa wisząca LIGHT EYE nadaje się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
75 - 75 W
Długość
120 mm
Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
75 W
Moc źródła światła
75 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
145 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
120 mm
Wysokość/głębokość
145 mm
Średnica
145 mm
Średnica zewnętrzna
150 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Ściemniacz PWM
Tak
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar