MANA 29 drewno brązowy AbażurSLV

files/fotob/1036556.jpg.
MANA 29 drewno brązowy Abażur
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MANA
Nr Katalogowy: 
1000621
Kod EAN: 
4024163189132
Symbol Sonepar: 
P01776542
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MANA abażur drewniany 29 o długości 290 mm i wysokości 95 mm w kolorze szarym/brązowym

Dane techniczne

Długość
290 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość/głębokość
95 mm
Długość dolnej krawędzi
290 mm
Długość górnej krawędzi
290 mm
Szerokość dolnej krawędzi
70 mm
Szerokość górna krawędź
70 mm
Średnica dolnej krawędzi
mm [UN]
Średnica górnej krawędzi
mm [UN]
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Ekran
Drugi kolor abażuru
Brązowy
Raster perforowany
Nie
Liczba kolorów abażuru
2
Materiał ramy/ramki
Drewno
Rodzaj rastra/odbłyśnika
Brak
Motyw/wzór
Inne
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Główny kolor abażuru
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Materiał abażuru
Inne
Rodzaj pokrywy
Brak
Kolor ramy/ramki
Inne
Odbłyśnik perforowany
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar