MOLAT max.60W E27 IP44 antracyt Oprawa sufitowaSLV

files/fotob/1037204.jpg.
MOLAT max.60W E27 IP44 antracyt Oprawa sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOLAT
Nr Katalogowy: 
1000821
Kod EAN: 
4024163191135
Symbol Sonepar: 
P01891641
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MOLAT to elegancka, przenośna zewnętrzna lampa wisząca. Lampa wykonana z aluminium i szkła ma stopień ochrony IP44. Dobiera się do niej źródła światła, które jest chronione przez szklany klosz. Lampa wisząca MOLAT jest dostarczana z przewodem zasilającym i wtyczką IP ze stykiem ochronnym, służącą do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Dodatkowo w zakres dostawy wchodzi łańcuch z pasującymi karabińczykami do zawieszania lampy. Opcjonalnie dostępna jest pasująca rozeta sufitowa

Dane techniczne

Do lamp o mocy
60 - 60 W
Długość
270 mm
Długość zawieszki
2500 - 2500 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
230 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
230 mm
Średnica
230 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz DSI
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK04
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz DMX
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Wiele barw
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z obsługą IFTTT
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty powiązane i akcesoria

CEILING CANOPY antracyt Rozeta pojedyncza okrągła

Opis produktu

Rozeta sufitowa do lampy wiszącej PHOTONIA outdoor w kolorze antracytowym

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Antracyt
Rodzaj akcesorium/części
Przejściówka połączeniowa do oprawy oświetleniowej
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1000398
CEILING CANOPY antracyt Rozeta pojedyncza okrągła
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar