Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodówSLV

files/fotob/1561586.jpg.
Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
48V SYSTEM
Nr Katalogowy: 
1006729
Symbol Sonepar: 
P10208686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Minimalizm wysokiej jakości na całej długości: kompaktowe spoty NUMINOS® na systemie szynowym 48 V zapewniają jednocześnie eleganckie i efektywne oświetlenie. Dzięki przejrzystemu, cylindrycznemu wzornictwu pasują również do najbardziej wymagających projektów. Natężenie światła, barwę światła (2700 K/3000 K/ 4000 K) i półkąty rozsyłu (20°/40°/55°) spotów kompatybilnych z DALI można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Aluminiowa obudowa jest dostępna w kolorze czarnym, białym i chromowanym. Współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. Obrotowy reflektor można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego

Dane techniczne

Do lamp o mocy
16 - 16 W
Długość
60 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
16 W
Napięcie znamionowe
48 - 48 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
64.38 lm/W
Strumień świetlny
1030 - 1030 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1030 lm
Szerokość
60 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
90 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
60 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Kolor odbłyśnika
Srebro
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Uchylny
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Odporność udarowa
IK02
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz triakowy
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Materiał klosza
Inne
Do montażu na zaciski
Tak
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar