Numinos Spot M 3000K 2190lm czarny Oprawa punktowa LEDSLV

files/fotob/1025976.jpg.
Numinos Spot M 3000K 2190lm czarny Oprawa punktowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NUMINOS
Nr Katalogowy: 
1004203
Symbol Sonepar: 
P10123069
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® CL, PHASE Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy Deckenaufbauleuchte Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 1800 lm i imponującej wydajności 128.57 lm/W. Ich temperatura barwowa 3000 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
185 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
98.5 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1970 lm
Szerokość
165 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
85 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 30 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
85 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż ścienny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar