Długość zawieszki
2500 - 2500 mm
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
780 lm
Temperatura barwowa
2000 - 2000 K
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie