POWER TRAIL-LITE 1W IP67 Oprawa LED ciepłobiałySLV

files/fotob/1047365.jpg.
POWER TRAIL-LITE 1W IP67 Oprawa LED ciepłobiały
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER TRAIL-LITE
Nr Katalogowy: 
228332
Kod EAN: 
4024163112093
Symbol Sonepar: 
P00535786
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wpuszczana lampa gruntowa i ścienna POWER TRAIL-LITE 42 może być również używana na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP67. Jako alternatywy dostępne są inne barwy światła, a także obudowy okrągłe i kwadratowe. W zakresie dostawy znajduje się tuleja montażowa, który ułatwia instalację. Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą przewodu zasilającego i dostępnego osobno zasilacza LED 350 mA. Ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1 - 1 W
Długość
65 mm
Długość wbudowania
40 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1 W
Maksymalna temperatura powierzchni
30 °C
Maksymalne obciążenie
kg [UN]
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
45 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
45 lm
Szerokość
41 mm
Szerokość wbudowania
40 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
65 mm
Wysokość/głębokość
41 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
90 mm
Średnica wbudowania
40 mm
Średnica zewnętrzna
41 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Najazdowe
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do zasilania przelotowego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Regulowane
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
G
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ZASILACZ LED 3W 3VA/350mA AKCESORIA

Opis produktu

Zasilacz LED prądu stałego 320 mA do podłączenia 1-3 diod Power LED 1 W. Dodatkowo istnieje możliwość montażu wewnątrz skrzynki przyłączeniowej 229260. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Długość
55 mm
Liczba diod LED
3
Moc wyjściowa
3 - 3 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
mA [NA]
Szerokość
39 mm
Wysokość
20 mm
Zakres napięcia wyjściowego
V [NA]
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Średnica
mm [NA]
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Porównaj
464108
ZASILACZ LED 3W 3VA/350mA AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar