ROTOBALL 40 E27 max.24W Oprawa oświetleniowa wiszącaSLV

files/fotob/1044251.jpg.
ROTOBALL 40 E27 max.24W Oprawa oświetleniowa wisząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROTOBALL
Nr Katalogowy: 
165410
Symbol Sonepar: 
P10088938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kulista, wysokonapięciowa lampa wisząca ROTOBALL 40 jest wyposażona w klosz wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę, który jest wizualnie uzupełniony uchwytem ze srebrnoszarej stali. Duży klosz zapewnia jednolite oświetlenie za pomocą dostępnego w sklepach energooszczędnego źródła światła typu E27. Pasująca rozeta sufitowa jest już zawarta w zakresie dostawy. Lampa wisząca ROTOBALL 40 nadaje się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
24 - 24 W
Długość
2000 mm
Długość zawieszki
2000 - 2000 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
mm [NA]
Średnica
400 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DALI
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele barw
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar