ROTOBALL FLOOR 25 24W E27 IP44 biały Oprawa oświetleniowaSLV

files/fotob/1042778.jpg.
ROTOBALL FLOOR 25 24W E27 IP44 biały Oprawa oświetleniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROTOBALL
Nr Katalogowy: 
227219
Kod EAN: 
4024163157414
Symbol Sonepar: 
P01290117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ROTOBALL FLOOR 25 to rozwiązanie, które nada dyskretny urok Twoim terenom zewnętrznym. Ta okrągła lampa tworzy przyjemną atmosferę o zmierzchu lub późnym wieczorem, można ją umieścić zarówno przed domem, na tarasie, jak i w ogrodzie. Rozmieszczając w ogrodzie kilka lamp ROTOBOOLL, można stworzyć naprawdę nastrojowe oświetlenie. Ta lampa zewnętrzna to ruchomy, lekki obiekt świetlny z zamkniętym, wytrzymałym abażurem wykonanym z mlecznego tworzywa sztucznego. Dzięki stopniowi ochrony IP44, a także przewodowi zasilającemu z wtyczką sieciową, lampa można być używana w dowolnym miejscu, na przykład jako przyciągająca uwagę ozdoba w ogrodzie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
24 - 24 W
Długość
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
mm [NA]
Średnica
250 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Rodzaj oprawy
Inne
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z podstawą
Tak
Ze statecznikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kąt rozsyłu światła
Inne
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele barw
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar