SENSER 24 1200lm 3000K IP20 Downlight LEDSLV

files/fotob/1030375.jpg.
SENSER 24 1200lm 3000K IP20 Downlight LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SENSER
Nr Katalogowy: 
1003010
Kod EAN: 
4024163232005
Symbol Sonepar: 
P10036903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa lampa wpuszczana SENSER jest dostępna w kolorach białym i srebrnoszarym, z osłoną okrągłą i kwadratową. Nieruchomy wkład z diodą LED Premium umożliwia równomierne powierzchniowe oświetlenie podstawowe dzięki szerokiemu kątowi wiązki światła. Jeśli szukasz wpuszczanej lampy sufitowej o małej głębokości montażu, dobrym wyborem będzie lampa SENSER

Dane techniczne

Do lamp o mocy
W [NA]
Długość
20 mm
Długość wbudowania
205 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
W [NA]
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
1200 - 1200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
215 mm
Szerokość wbudowania
205 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
215 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
30 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
205 mm
Średnica zewnętrzna
215 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
48000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
205 - 205 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Odporność udarowa
IK02
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

15W 500mA Zasilacz LED

Opis produktu

Ściemnialny zasilacz LED prądu stałego 500 mA do podłączenia 9-15 diod Power LED. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo

Dane techniczne

Długość
85 mm
Moc wyjściowa
15 - 15 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
500 - 500 mA
Szerokość
41 mm
Wysokość
22 mm
Zakres napięcia wyjściowego
V [NA]
Średnica
mm [NA]
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Porównaj
464144
15W 500mA Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar