SITRA 360 SPIKE 9W GX53 IP44 Oprawa oświetleniowa antracytSLV

files/fotob/1045497.jpg.
SITRA 360 SPIKE 9W GX53 IP44 Oprawa oświetleniowa antracyt
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SITRA
Nr Katalogowy: 
231525
Kod EAN: 
4024163134477
Symbol Sonepar: 
P01094253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowa lampa wbijana w grunt SITRA 360 SPIKE spełnia niemal wszystkie wymagania wobec oświetlenia zewnętrznego dzięki obrotowej i przechylanej kardanowo głowicy lampy oraz stopniowi ochrony IP44. Podłączenie odbywa się przewodem sieciowym z wtyczką sieciową do napięcia sieciowego 230V. Seria SITRA 360 SPIKE obejmuje także lampy podłogowe, ścienne i sufitowe, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9 - 9 W
Długość
120 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9 W
Moc źródła światła
9 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
62 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
120 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj oprawy
Grot
Model
Grot
Oprawka
GX53
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Antracyt
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Inne
Z zaczepami montażowymi
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
B
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Wiele barw
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Z podstawą
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do zasilania przelotowego
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kuloodporny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Osprzęt wymienny
Nie
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Odporność udarowa
IK04
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Z obsługą IFTTT
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka żarnikowa SLV LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 490 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 2700 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005272
TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 94, 800 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 320° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005271
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 520 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza zimne białe światło o temperaturze 4000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Strumień świetlny
520 - 520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
520 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005269
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
480 mm
Szerokość
105 mm
Wysokość
105 mm
Średnica
105 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
230060
VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar