SUPROS 78 12W 3000K Oprawa LEDSLV

files/fotob/1037803.jpg.
SUPROS 78 12W 3000K Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPROS
Nr Katalogowy: 
116331
Kod EAN: 
4024163165884
Symbol Sonepar: 
P01640632
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy SUPROS 78 przekonują szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
12 - 12 W
Długość
158 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
58.33 lm/W
Strumień świetlny
700 - 700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
700 lm
Szerokość
78 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
78 mm
Średnica zewnętrzna
78 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DALI
Nie
Regulacja
Uchylny
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Ze statecznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar