VAP SLIM 20W E27 230V IP44 Oprawa ogrodowa 30cmSLV

files/fotob/1047840.jpg.
VAP SLIM 20W E27 230V IP44 Oprawa ogrodowa 30cm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VAP
Nr Katalogowy: 
230063
Kod EAN: 
4024163124591
Symbol Sonepar: 
P00568281
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okrągła lampa podłogowa z serii VAP SLIM wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku na zewnątrz. Dla ułatwienia montażu opcjonalnie dostępny jest kolec do wbijania w grunt oraz zestaw kotew do betonu. Jako uzupełnienie serii dostępne są dodatkowe rozmiary

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
300 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Maksymalna moc źródła światła
20 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
105 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
300 mm
Wysokość/głębokość
105 mm
Średnica
105 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z obsługą IFTTT
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Kąt rozsyłu światła
Inne
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z podstawą
Tak
Wiele barw
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
480 mm
Szerokość
105 mm
Wysokość
105 mm
Średnica
105 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
230060
VAP SLIM/SITRA SL bolec ziem Oprawa ogrodowa akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar