DL1CE048 ŻARÓWKASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502475.jpg.
DL1CE048 ŻARÓWKA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
DL1CE048
Kod EAN: 
3389110300321
Symbol Sonepar: 
P00038434
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówka LED o gwincie BA9s zaprojektowana by jak najdłżej i jak najjaśniej świecić przy jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Przystosowana do instalacji w standardowych 22mm otworach

Dane techniczne

Długość całkowita
28 mm
Moc lampy
2.4 - 2.4 W
Moc źródła światła
2.6 W
Napięcie lampy
48 - 48 V
Prąd znamionowy
50 mA
Średnica
11 mm
Trzonek
BA9s
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Biały
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XBFX13 ELEMENT DO WYCIĄGANIA LAMPEK

Opis produktu

Ten ekstraktor żarówki został zaprojektowany jako narzędzie do stosowania z żarówką z oprawą podstawową BA9 i jest kompatybilny z oświetleniem Harmony XB4 i XB5 w jednostkach sterujących i sygnalizacyjnych

Dane techniczne

Do lamp o średnicy
22 - 30 mm
Porównaj
XBFX13
XBFX13 ELEMENT DO WYCIĄGANIA LAMPEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów...
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar