Ten softstart Altistart 22 może zasilać 3-fazowe silniki asynchroniczne w połączeniu z linią zasilającą Przeznaczony jest do prostych i złożonych maszyn, takich jak pompy odśrodkowe i tłokowe, wentylatory, sprężarki śrubowe i urządzenia do przenoszenia materiałów. Płaska obudowa zwiększa uniwersalność; umożliwia montaż w obudowach wszelkiego rodzaju maszyn. Posiada zintegrowany bypass, redukuje to szumy i zmniejsza rozpraszanie ciepła. Zgodność z oprogramowaniem SoMove umożliwia łatwe przenoszenie konfiguracji i ustawień, co oznacza możliwość szybkiego zainstalowania części zamiennych. Zapewnia płynny rozruch maszyn, unikając naprężeń mechanicznych i przedłużając ich żywotność.
Dane techniczne
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
30 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
55 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
208 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
Akcesoria VW3G Zewnętrzny terminal operatorski Schneider Electric umożliwia zdalne umieszczenie interfejsu człowiek-maszyna Altistart 22 na drzwiach szafy automatyki. Pozwala zdalnie ustawić, skonfigurować układ łagodnego rozruchu oraz wyświetlać jego stan i wykryte błę dy. Jest on kompatybilny...