DU/DT 15A IP20 FILTRSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511462.jpg.
DU/DT 15A IP20 FILTR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV600
Nr Katalogowy: 
VW3A5302
Kod EAN: 
3606480736698
Symbol Sonepar: 
P01852766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten filtr dv/dt jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości z gamy Altivar Process ATV600 / ATV900. Jego prąd znamionowy wynosi 15A. Stosowany jest jako filtr wyjściowy (pomiędzy wyjściem napędu a silnikiem) i umożliwia pracę napędu o zmiennej prędkości z kablami silnikowymi dłuższymi niż maksymalne dopuszczalne długości. Jego stopień ochrony wynosi IP20. Waży 12kg Służy do ograniczania przepięć na zaciskach silnika, filtrowania zakłóceń i zmniejszania prądu upływu silnika

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
15 - 15 A
Znamionowa częstotliwość pracy
100 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
4 kHz
Rodzaj akcesorium/części
Filtr
Stopień ochrony (IP)
IP20
Akcesorium
Tak
Odpowiedni jako filtr du/dt
Tak
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Altivar Process ATV600 VW3A53902 IP21 Zestaw

Opis produktu

Zestaw IP21 dla filtrów EMC. Gama produktów: Altivar - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zestaw ochronny - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: filtr wyjściowy dla przemiennika częstotliwości - Zgodność...
Porównaj
VW3A53902
Altivar Process ATV600 VW3A53902 IP21 Zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar